text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Standard Drift Punch Gambo esagonale 12 mm 7,9 mm Punta in acciaio 200 mm


Numero articolo 5V206249
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (m) 200
Materiale Altro
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 7.9
marca Facom
Weight per piece (g) 160
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (m) 200
Materiale Altro
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 7.9
marca Facom
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5V206249
EAN 3148511596203
UBB 500639786424
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  249.8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.