text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Flagdriver Torx Plus IP6 lama da 33 mm impugnatura multicomponente 62 mm


1267 A Cacciavite a bandiera TORX PLUS® per viti TORX PLUS®, 6 IP x 33 mmCacciavite a bandiera Wera di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene mediante un profilo a forma di ellisse e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile è migliorata. Trasferimento di coppia elevato per viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per la sostituzione di inserti indicizzabili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Multicomponente per una presa eccezionale.

Numero articolo 1U828700
Peso 5
Lunghezza totale (mm) 62
Dimensione (TX) 6
Lunghezza della lama (mm) 33
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Peso 5
Lunghezza totale (mm) 62
Dimensione (TX) 6
Lunghezza della lama (mm) 33
Design dell'impugnatura Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico
Model 1267 A

Descrizione

1267 A Cacciavite a bandiera TORX PLUS® per viti TORX PLUS®, 6 IP x 33 mmCacciavite a bandiera Wera di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene mediante un profilo a forma di ellisse e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile è migliorata. Trasferimento di coppia elevato per viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per la sostituzione di inserti indicizzabili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Multicomponente per una presa eccezionale.

Numeri di articolo

Numero articolo 1U828700
EAN 4013288093561
UBB 500643225682
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05026360001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.