text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 894/4/1 K Portabit universale 1/4” Hex 51mm


894/4/1 K Portabit universale, 1/4", x 51 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da come da DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Esagonale da , adatto per avvitatori con attacco a testa esagonale secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 0S795024
Lunghezza (m) 51
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 51
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
marca Wera
Weight per piece (g) 24.44
Codice merceologico
Model 894/4/1 K

Descrizione

894/4/1 K Portabit universale, 1/4", x 51 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da come da DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Esagonale da , adatto per avvitatori con attacco a testa esagonale secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0S795024
EAN 4013288017512
UBB 500643509408
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05053522001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.