text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR2/100017052


918 Cacciavite SPZ per viti Pozidriv, PZ 2 x 100 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti bloccate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 81
Codice merceologico
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Descrizione

918 Cacciavite SPZ per viti Pozidriv, PZ 2 x 100 mmCacciavite Wera per avvitare, scalpellare, mortasare e allentare le viti bloccate. Con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. La lama esagonale in materiale pregiato garantisce la trasmissione della potenza senza perdite anche in caso di colpi di martello. Materiale temperato resistente per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Le coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi aperte o ad anello grazie all'ausilio della chiave esagonale integrata. La punta Wera Black Point e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta precisione di montaggio. Con protezione antirotolamento dell'esagono per evitare che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81651.002.100
EAN 4013288017789
UBB 203124903279
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05017052001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.