text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZW 918SPZ GR4/200017056


918 Cacciavite SPZ per viti Pozidriv, PZ 4 x 200 mmCacciavite a scalpello Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraft monocomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità che si estende attraverso la lama garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta aderenza. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 4
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 4
Lunghezza totale (mm) 317
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 10
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 16
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 295
Codice merceologico
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Descrizione

918 Cacciavite SPZ per viti Pozidriv, PZ 4 x 200 mmCacciavite a scalpello Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraft monocomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità che si estende attraverso la lama garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'esatta aderenza. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81651.004.200
EAN 4013288017802
UBB 203124903501
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05017056001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.