text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille 3K DRALL® per viti con intaglio 0,6mm x 3,5mm L.75mm


DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Impugnatura DRALL®punte nere

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 158
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 23
Codice merceologico
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Impugnatura DRALL®punte nere

Numeri di articolo

Numero articolo G0830.035.075
EAN 4018754123001
UBB 203124996901
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  48201035

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.