week 27-A
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
Chiavi
39250
39250.191.036
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
Parallel key high type DIN 6885 A Steel C45+C Plain 18X11X36MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
Material
Steel
Material technical
C45+C
Surface treatment
Plain
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
36 mm
Material
Steel
Material technical
C45+C
Surface treatment
Plain
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Dimensioni
b
18
For shaft ø
58
For shaft ø ≤
65
h
11
L (mm)
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
R773
DIN
6885-A
BS
4235-1
NEN
2430
Numeri di articolo
Numero articolo
39250.191.036
EAN
8717077089341
UBB
500647166452
UNSPSC
31163207