Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Viti per filettare
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
Viti
Viti per filettare
51814
51814.030.016
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
Pan head TX screw for plastic 45° Stainless steel A2 3X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Forming thread for plastics
Dimensioni
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
16
Socket
8
D (max.)
3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51814.030.016
EAN
8712423024076
UBB
500656814752
UNSPSC
31161512
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare