text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola per ruote Tyrolit 125 x 12 x 25 x M14


Le mole da banco a legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche su misura ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere ordinato.

Numero articolo 0I827079
Design Testa di spazzola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 125
marca Tyrolit
Confezionato per 1

Specifiche

Design Testa di spazzola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 125
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 321
Codice merceologico
Type Round Brush

Descrizione

Le mole da banco a legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche su misura ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere ordinato.

Numeri di articolo

Numero articolo 0I827079
EAN 9003176038182
UBB 500572026291
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  603818
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.