text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola a tazza Tyrolit 80 x 25 x M14


La spazzola a tazza PREMIUM per la smerigliatrice angolare è perfetta per un lavoro altamente efficiente su grandi superfici in acciaio. Con questo prodotto sono garantiti tempi di permanenza ottimali e risultati impressionanti. Le spazzole a tazza sono adatte per la rimozione di ruggine, vernice e lacca, nonché per la preparazione della superficie e la finitura dell'acciaio. Inoltre, l'utensile può essere utilizzato per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole a filo sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).

Numero articolo 0L788866
Design Ciotola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 80
marca Tyrolit
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ciotola
Materiale Steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 80
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 705
Codice merceologico
Type Cup Brush

Descrizione

La spazzola a tazza PREMIUM per la smerigliatrice angolare è perfetta per un lavoro altamente efficiente su grandi superfici in acciaio. Con questo prodotto sono garantiti tempi di permanenza ottimali e risultati impressionanti. Le spazzole a tazza sono adatte per la rimozione di ruggine, vernice e lacca, nonché per la preparazione della superficie e la finitura dell'acciaio. Inoltre, l'utensile può essere utilizzato per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole a filo sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).

Numeri di articolo

Numero articolo 0L788866
EAN 9003178908636
UBB 500572038411
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  890863
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.