text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Rotary burr 3X2,5X3 ANGLE 60°


Numero articolo Q1109.100.017
Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox SÌ
Lunghezza di lavoro (mm) 2.5
Adatto per alluminio SÌ
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per ghisa SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox SÌ
Lunghezza di lavoro (mm) 2.5
Adatto per alluminio SÌ
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per ghisa SÌ
Adatto per metalli non ferrosi SÌ
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 KSJ
marca Optima
Weight per piece (g) 27
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo Q1109.100.017
EAN 8595129322376
UBB 500613427599
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  J0303S03
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.