text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring, d2=2,5mm Rubber NBR 70º Shore A d2=2,5mm 32,0MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Color title Black
Material Rubber
Material technical NBR 70º Shore A
Weight per piece (g) 1.4
Info d2=2,5mm
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 32 mm
marca Fabory
Color title Black
Material Rubber
Material technical NBR 70º Shore A
Weight per piece (g) 1.4
Info d2=2,5mm
Codice merceologico

Dimensioni

d1 32
D (mm) 32
Thickness 2.5

Numeri di articolo

Numero articolo 38807.032.001
EAN 8715492784964
UBB 950357190467
UNSPSC 27111900

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.