text.skipToContent text.skipToNavigation

Nut for T-slots DIN 508 Steel Plain 10 M8X10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Con estremità filettata
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Con estremità filettata
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 12.4
Info
  • For sizes of T-slots, see DIN 650.
Codice merceologico

Dimensioni

a 10
d-D M8
e 15
h 12
k 6
P 1.25

Standard

DIN 508
ISO 299
NF E21-301

Numeri di articolo

Numero articolo 16196.080.010
EAN 4020772080020
UBB 950355756871
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.