text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 222860 125 x 6 x 22,23


La mola BASIC 2in1 per smerigliatrice angolare è la più adatta per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Questo garantisce all'operatore una partenza confortevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Questa mola è universale per la smerigliatura di superfici e bordi su varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile e non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi.

Numero articolo T6231.125.622
Altezza 6
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 6
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Diametro del foro 22.2
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 176
Codice merceologico
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

La mola BASIC 2in1 per smerigliatrice angolare è la più adatta per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Questo garantisce all'operatore una partenza confortevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Questa mola è universale per la smerigliatura di superfici e bordi su varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile e non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi.

Numeri di articolo

Numero articolo T6231.125.622
EAN 9003172228600
UBB 500504622464
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  222860
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.