text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrino cilindrico Tyrolit 12836 20 x 40 S6 x 40 36 P5


Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numero articolo T6370.240.036
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 20
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 36
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 20
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 36
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 45
Codice merceologico
Type Ceramic Mounted Point

Descrizione

Le punte montate in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  12836
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.