text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 5412 230 x 7,0 x 22,2


La mola PREMIUM FASTCUT per la smerigliatrice angolare è stata chiaramente ottimizzata per una facile capacità di taglio e un'elevata asportazione. Ciò si ottiene soprattutto grazie alla tecnologia FASTCUT appositamente sviluppata da Tyrolit. Ciò che rende questa mola così unica è il bordo Comfort Start smussato e definito dell'utensile. Questo garantisce all'operatore una partenza confortevole durante la molatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Di conseguenza, questo utensile è caratterizzato dal massimo comfort e da una buona durata e può essere utilizzato universalmente per una serie di applicazioni di rettifica su acciaio e acciaio inossidabile.

Numero articolo T6120.230.722
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 230
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Diametro del foro 22.2
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 633
Codice merceologico
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

La mola PREMIUM FASTCUT per la smerigliatrice angolare è stata chiaramente ottimizzata per una facile capacità di taglio e un'elevata asportazione. Ciò si ottiene soprattutto grazie alla tecnologia FASTCUT appositamente sviluppata da Tyrolit. Ciò che rende questa mola così unica è il bordo Comfort Start smussato e definito dell'utensile. Questo garantisce all'operatore una partenza confortevole durante la molatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Di conseguenza, questo utensile è caratterizzato dal massimo comfort e da una buona durata e può essere utilizzato universalmente per una serie di applicazioni di rettifica su acciaio e acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo T6120.230.722
EAN 9003170054126
UBB 500503140740
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  5412
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.