text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Scm Xc Molto Fine Blu 115X22


Questo disco PREMIUM SCM XC è dotato di un materiale di condizionamento superficiale di ultima generazione. Questo garantisce flessibilità e maggiore velocità di asportazione, soprattutto sulle superfici in acciaio inox e metalli non ferrosi. La struttura aperta previene efficacemente l'intasamento e riduce la generazione di calore, garantendo tempi di permanenza più lunghi. Inoltre, questo disco è estremamente facile da usare, poiché il centraggio integrato consente solo vibrazioni molto basse. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra diverse grane: COARSE per la pulizia e la rimozione della polvere, MEDIUM per la sbavatura leggera e VERY FINE per la lavorazione di particelle fini.

Numero articolo 9G001387
Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 60
Adatto per plastica
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 60
Adatto per plastica
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Diametro del foro 22
Adatto per legno No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza media
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare No
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 24
Codice merceologico
Type Grinding Disc

Descrizione

Questo disco PREMIUM SCM XC è dotato di un materiale di condizionamento superficiale di ultima generazione. Questo garantisce flessibilità e maggiore velocità di asportazione, soprattutto sulle superfici in acciaio inox e metalli non ferrosi. La struttura aperta previene efficacemente l'intasamento e riduce la generazione di calore, garantendo tempi di permanenza più lunghi. Inoltre, questo disco è estremamente facile da usare, poiché il centraggio integrato consente solo vibrazioni molto basse. A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra diverse grane: COARSE per la pulizia e la rimozione della polvere, MEDIUM per la sbavatura leggera e VERY FINE per la lavorazione di particelle fini.

Numeri di articolo

Numero articolo 9G001387
EAN 9003173112403
UBB 500583785190
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34529701
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.