text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno di fresatura Ruko KUD dm 8 mm lunghezza testa 7,2 mm gambo dm 6 mm carburo, finitura lucida.


Numero articolo 8M663314
Lunghezza totale (mm) 47
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7.2
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
marca Ruko
Weight per piece (g) 27
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 47
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 7.2
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
marca Ruko
Weight per piece (g) 27
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8M663314
EAN 4007140090348
UBB 500513987205
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  116042
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.