text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numero articolo 1Y952841
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y952841
EAN 9003177661273
UBB 500572229168
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  766127
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.