text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P803 Tungsten carbide Blanc P80312.7X6.0


Numero articolo 3W318493
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
marca Dormer
Weight per piece (g) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
marca Dormer
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Model P803
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 3W318493
EAN 7320760687444
UBB 500632426432
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P80312.7X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.