text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 5295 115 x 7,0 x 22,2


La mola per sgrossatura PREMIUM per metalli non ferrosi raggiunge i migliori valori di smerigliatura nell'applicazione quotidiana grazie alla ricetta e al metodo di produzione propri di Tyrolit. Non viene impedito l'intasamento dell'utensile, riducendo così l'intasamento o l'opacizzazione dell'utensile. Anche a pressioni molto basse, la mola raggiunge un'aggressività molto elevata, che consente di ottenere risultati migliori con meno sforzo e nel minor tempo possibile.

Numero articolo T6123.115.722
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 36
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 36
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 0.172
Codice merceologico
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

La mola per sgrossatura PREMIUM per metalli non ferrosi raggiunge i migliori valori di smerigliatura nell'applicazione quotidiana grazie alla ricetta e al metodo di produzione propri di Tyrolit. Non viene impedito l'intasamento dell'utensile, riducendo così l'intasamento o l'opacizzazione dell'utensile. Anche a pressioni molto basse, la mola raggiunge un'aggressività molto elevata, che consente di ottenere risultati migliori con meno sforzo e nel minor tempo possibile.

Numeri di articolo

Numero articolo T6123.115.722
EAN 9003170052955
UBB 500503142647
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  5295
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.