text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco per pulizia grossolana 3M CG-DC dm150x13mm foro extra grosso 12,7 mm


Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip è progettato per pulire efficacemente le saldature, rimuovere la ruggine e sverniciare. I nostri dischi a nastro aperto di qualità extra grossolana forniscono una ruota scorrevole e resistente al carico, ideale per la rimozione di rivestimenti morbidi.Per una finitura superiore, utilizzate Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. I nostri dischi in tessuto non tessuto offrono un'alternativa sicura alle spazzole metalliche per pulire efficacemente le saldature, rimuovere la ruggine e sverniciare. Coprono una superficie più ampia, producendo un risultato più fine che può eliminare la necessità di successive fasi di finitura. I dischi Scotch-Brite clean and strip utilizzano un abrasivo sintetico extra grosso al carburo di silicio, tipicamente usato in applicazioni a bassa pressione come la preparazione della vernice. Si rompe più rapidamente dell'ossido di alluminio, per dare una finitura superiore. I nostri abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici. Li misceliamo con nylon non tessuto o altre fibre sintetiche, per creare un sistema che offre risultati costanti per l'intera durata del prodotto. I dischi sono perfetti per la rimozione di rivestimenti morbidi. Il materiale aperto, insieme all'abrasivo aggressivo, fornisce una ruota scorrevole che resiste al carico. Limitando l'intasamento delle fibre, i minerali abrasivi mantengono le loro elevate prestazioni di taglio.

Numero articolo 6R562610
Larghezza 13
Numero massimo di giri (1/min) 4000
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Larghezza 13
Numero massimo di giri (1/min) 4000
Diametro 150
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Spargimento Open
Finezza del tessuto non tessuto Extra coarse
marca 3M
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico
Model DISC

Descrizione

Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip è progettato per pulire efficacemente le saldature, rimuovere la ruggine e sverniciare. I nostri dischi a nastro aperto di qualità extra grossolana forniscono una ruota scorrevole e resistente al carico, ideale per la rimozione di rivestimenti morbidi.Per una finitura superiore, utilizzate Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. I nostri dischi in tessuto non tessuto offrono un'alternativa sicura alle spazzole metalliche per pulire efficacemente le saldature, rimuovere la ruggine e sverniciare. Coprono una superficie più ampia, producendo un risultato più fine che può eliminare la necessità di successive fasi di finitura. I dischi Scotch-Brite clean and strip utilizzano un abrasivo sintetico extra grosso al carburo di silicio, tipicamente usato in applicazioni a bassa pressione come la preparazione della vernice. Si rompe più rapidamente dell'ossido di alluminio, per dare una finitura superiore. I nostri abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici. Li misceliamo con nylon non tessuto o altre fibre sintetiche, per creare un sistema che offre risultati costanti per l'intera durata del prodotto. I dischi sono perfetti per la rimozione di rivestimenti morbidi. Il materiale aperto, insieme all'abrasivo aggressivo, fornisce una ruota scorrevole che resiste al carico. Limitando l'intasamento delle fibre, i minerali abrasivi mantengono le loro elevate prestazioni di taglio.

Numeri di articolo

Numero articolo 6R562610
EAN 3134375440950
UBB 500634224843
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  61122
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.