text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Ball End Hexagonal Key Set in Wear-Resistant Clip 1.5-10mm BlackLaser 9-Piece


950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 6 SB, metriche, BlackLaser, 9 pezzi 9x 950 PKL BM Chiave a L, metrica, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti con esagono incassato in una pratica chiusura a clip in materiale resistente all'usura, che consente di conservare le chiavi a L in modo sicuro e di rimuoverle facilmente. Chiavi a L con profilo Hex-Plus: offrono una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 4U508607
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 9
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 9
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 479
Codice merceologico
Model 950/9

Descrizione

950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 6 SB, metriche, BlackLaser, 9 pezzi 9x 950 PKL BM Chiave a L, metrica, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti con esagono incassato in una pratica chiusura a clip in materiale resistente all'usura, che consente di conservare le chiavi a L in modo sicuro e di rimuoverle facilmente. Chiavi a L con profilo Hex-Plus: offrono una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 4U508607
EAN 4013288106414
UBB 500643572836
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05073596001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.