text.skipToContent text.skipToNavigation

Multiple connector Aluminium 12MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Aluminium
Weight per piece (g) 118
Info
  • Aluminium with steel class 5.8 zinc plated and Cr(VI)-free passivated, threaded pin and thermoplastic winged knobs
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12 mm
marca Fabory
Material Aluminium
Weight per piece (g) 118
Info
  • Aluminium with steel class 5.8 zinc plated and Cr(VI)-free passivated, threaded pin and thermoplastic winged knobs
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 12
L1 44
L2 90
L3 20

Numeri di articolo

Numero articolo 57007.120.001
EAN 8715492874580
UBB 950373178496
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.