text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM60Z-2K 600-120


Forza di serraggio fino a 5.000 N. Ganascia fissa con arco OMEGA brevettato per una minore perdita di forza di serraggio. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite senza bisogno di attrezzi.

Numero articolo K0417.000.060
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 120
marca Bessey
Confezionato per 1

Specifiche

Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 120
marca Bessey
Weight per piece (g) 2440
Codice merceologico

Descrizione

Forza di serraggio fino a 5.000 N. Ganascia fissa con arco OMEGA brevettato per una minore perdita di forza di serraggio. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite senza bisogno di attrezzi.

Numeri di articolo

Numero articolo K0417.000.060
EAN 4008158030920
UBB 500505795103
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GM60Z-2K
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.