Grinding wheels
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
Grinding wheels
0K241951
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
Mola Tyrolit 400 x 25 x 127
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0K241951
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
400
Tipo
Altro
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Granulazione secondo CAMI
80
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
5848
Codice merceologico
Visualizza
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questa mola garantiamo una selezione personalizzata di ossidi di alluminio ad alte prestazioni insieme a speciali sistemi di legante. Questo assicura un uso universale su tutti gli acciai alto legati e HSS. Con una miscela di ossidi di alluminio sinterizzati, ad esempio la 454A, è possibile ottenere il massimo tasso di asportazione per le mole con legante vetrificato. Prestazioni migliori possono essere ottenute con utensili in CBN a legante resinoso, come il VIB STAR.
Numeri di articolo
Numero articolo
0K241951
EAN
9003176645717
UBB
500683161375
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
664571