Grinding wheels
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
Grinding wheels
3W245011
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
Mola Tyrolit 250 x 12 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3W245011
Diametro
250
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Granulazione secondo CAMI
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
250
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Granulazione secondo CAMI
60
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
1192
Codice merceologico
Visualizza
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I diamanti profilati vengono utilizzati per la ravvivatura di tutte le mole profilate convenzionali in ossido di alluminio o carburo di silicio. Il grande vantaggio dei diamanti profilati è che possono essere riaffilati con un processo speciale. Vengono spesso utilizzati con le rettificatrici Diaform e con quelle a controllo numerico.
Numeri di articolo
Numero articolo
3W245011
EAN
9003174765455
UBB
500683118987
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
476545