Grinding wheels
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
Grinding wheels
1P756596
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
Mola Tyrolit 200 x 25 x 20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1P756596
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
20
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
1050
Codice merceologico
Visualizza
Type
Grinding & Polishing Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Grazie alle caratteristiche di elasticità morbida, questa mola segue perfettamente i contorni del pezzo e non altera la geometria della superficie. Può essere utilizzata per la lucidatura, la smerigliatura fine, la smerigliatura a effetto, la sbavatura, l'opacizzazione e la rettifica. Tuttavia, non è adatta a grandi bave o ad elevate asportazioni di materiale.
Numeri di articolo
Numero articolo
1P756596
EAN
9003170073622
UBB
500683033178
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
7362