Grinding wheels
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
Grinding wheels
6A310066
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
Mola Tyrolit 200 x 20 x 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6A310066
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
20
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
36
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
1477
Codice merceologico
Visualizza
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzate i dischi da taglio da laboratorio PREMIUM di Tyrolit per evitare modifiche strutturali, deformazioni del pezzo o crepe durante il taglio dei campioni in laboratorio. I dischi da taglio da laboratorio sono perfettamente adatti per il taglio a umido di campioni di laboratorio in vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile, con taglio in corsa e taglio a spezzatino. Le prestazioni più elevate e l'usura significativamente ridotta caratterizzano questo prodotto, che ottimizza chiaramente i vostri processi in termini di economia ed efficienza.
Numeri di articolo
Numero articolo
6A310066
EAN
9003176001346
UBB
500683138944
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600134