Grinding wheels
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
Grinding wheels
1F125016
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
Mola Tyrolit 125 x 15 x 20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1F125016
Diametro
125
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
125
Tipo
Altro
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Granulazione secondo CAMI
126
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
1491
Codice merceologico
Visualizza
Type
Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola in CBN con legante metallico affila tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e del metallo. I set di mole per la lavorazione completa sono disponibili nella gamma di grane CBN B126 - B76. È importante che questa mola venga utilizzata solo per la rettifica profonda. La perfetta combinazione di granulometria, concentrazione e legante garantisce una durata eccezionalmente lunga dell'utensile e un elevato livello di precisione del profilo.
Numeri di articolo
Numero articolo
1F125016
EAN
9003177724626
UBB
500683202799
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
772462