text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Seghe circolari FCSG66-0


Numero articolo 4Z856512
Tensione nominale (V) 18
Peso con pacco batterie (kg) 5.6
Profondità di taglio (90°) (mm) 66
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 56
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Peso con pacco batterie (kg) 5.6
Profondità di taglio (90°) (mm) 66
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 56
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5800
Numero di batterie incluse 0
marca Milwaukee
Codice merceologico
Model M18 FCSG66-0
Type Circular Saw

Numeri di articolo

Numero articolo 4Z856512
EAN 4058546325596
UBB 500718080137
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933472163
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.