text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Macchine ad impatto 12AH


Numero articolo 2N818065
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 12
Peso con pacco batterie (kg) 11.1
Coppia massima (Nm) 2576
Inserimento dell'utensile Altro
Impatto (1/min) 1440
Adatto al diametro della vite (mm) 42 - 42
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 12
Peso con pacco batterie (kg) 11.1
Coppia massima (Nm) 2576
Inserimento dell'utensile Altro
Impatto (1/min) 1440
Adatto al diametro della vite (mm) 42 - 42
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 600 - 1200
Numero di batterie incluse 1
marca Milwaukee
Model M18 ONEFHIWF1DS-121C
Type Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 2N818065
EAN 4058546324681
UBB 500718079576
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933472072
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.