text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Numero articolo 3A123255
Tensione nominale (V) 18
Peso con pacco batterie (kg) 1.5
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 52
Coppia massima (Nm) 60.5
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 13
marca Milwaukee
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Peso con pacco batterie (kg) 1.5
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 52
Coppia massima (Nm) 60.5
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 13
marca Milwaukee
Weight per piece (g) 3940
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3A123255
EAN 4058546477035
UBB 500732424683
UNSPSC 55101515
Nr articolo produttore  4933492832
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.