text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera per cintura B, a 9 denti, non bloccato 310 x 45 mm


Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cintura tessile progettata da Wera per 9 bussole/bussolotti (3/8",) occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura una vestibilità sicura e una semplice rimozione delle bussole. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornita con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numero articolo 5S223289
Lunghezza (m) 310
Materiale Plastic
marca Wera
Weight per piece (g) 85
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 310
Materiale Plastic
marca Wera
Weight per piece (g) 85
Codice merceologico
Type Socket Rail Belt

Descrizione

Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica 1x Cinghia B (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 45 x 310 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cintura tessile progettata da Wera per 9 bussole/bussolotti (3/8",) occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura una vestibilità sicura e una semplice rimozione delle bussole. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornita con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 5S223289
EAN 4013288195012
UBB 500686656652
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003981001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.