text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Drill HDE 13 RQD

Numero articolo 4F555545
Potenza nominale assorbita (W) 825
Peso della macchina (kg) 3.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 101
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF

Specifiche

Potenza nominale assorbita (W) 825
Peso della macchina (kg) 3.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 101
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF
Tipo di portapunte Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500

Numeri di articolo

Numero articolo 4F555545
EAN 4002395229659
UBB 500513626761
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  110750
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.