text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill driver M18 FDD2-502X

Numero articolo 1J683741
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 175
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 89
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 89
Coppia massima (Nm) 135

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 175
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 89
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 89
Coppia massima (Nm) 135
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 89
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 16
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 1J683741
EAN 4058546222123
UBB 500692021537
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933464267
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.