text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Trapano per calcestruzzo Cyl-3 grigio argento 3 x 70 mm


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 70
Diametro trapano (mm) 3
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 0.005
Codice merceologico
Type Concrete Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4966.030.070
EAN 3165140186674
UBB 500577120800
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597655

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.