Tools
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G0520
G0520.190.001
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
Presa a impulsi Stahlwille 55IMP 19 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2per i motoriCromo in lega d'acciaio, finitura canna di fucile
Descrizione completa
Numero articolo
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza (mm)
48
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza (mm)
48
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
348
Codice merceologico
Visualizza
Model
55 IMP 19
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2per i motoriCromo in lega d'acciaio, finitura canna di fucile
Numeri di articolo
Numero articolo
G0520.190.001
EAN
4018754015610
UBB
203122319114
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
25010019
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.