text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.0


8760 B VDE XZN Presa a bussola Zyklop, isolata, azionamento 3/8", per viti a bussola multipla, M 8 x 59 mmVDE Presa a bussola con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato singolarmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. Con il dispositivo Take it easy tool finder con codifica a colori in base alle dimensioni, per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto.

Numero articolo 8Z362001
Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 59
Diametro 23
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 59
Diametro 23
Lunghezza (m) 59
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 13
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 8
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE
marca Wera
Weight per piece (g) 63
Codice merceologico
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Descrizione

8760 B VDE XZN Presa a bussola Zyklop, isolata, azionamento 3/8", per viti a bussola multipla, M 8 x 59 mmVDE Presa a bussola con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato singolarmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. Con il dispositivo Take it easy tool finder con codifica a colori in base alle dimensioni, per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004940001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.