text.skipToContent text.skipToNavigation

Vite a testa cilindrica Wera 800/4 Z 059345 1,6 x 8,0


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81430.016.008
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 13.7
Codice merceologico

Descrizione

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81430.016.008
EAN 4013288011657
UBB 240232960239
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059345001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.