text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Phillips Screwdriver Bit PH1 1/4" Hex 89mm


851/4 A bit, PH 1 x 89 x 4,5 mmPunta di alta qualità Wera per viti Phillips. Ha un profilo a spigolo vivo che garantisce un trasferimento affidabile della forza tra punta e vite, rompendo la vernice, ad esempio quando i profili delle viti sono coperti da essa. Design extra-duro: esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6M585740
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 18.2
Codice merceologico
Model 851/4 A

Descrizione

851/4 A bit, PH 1 x 89 x 4,5 mmPunta di alta qualità Wera per viti Phillips. Ha un profilo a spigolo vivo che garantisce un trasferimento affidabile della forza tra punta e vite, rompendo la vernice, ad esempio quando i profili delle viti sono coperti da essa. Design extra-duro: esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6M585740
EAN 4013288037855
UBB 500643381840
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134372001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.