text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 4 x 70 mm


Numero articolo 6I371970
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Lunghezza di taglio (mm) 35
marca Milwaukee
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 70
Diametro trapano (mm) 4
Lunghezza di taglio (mm) 35
marca Milwaukee
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6I371970
EAN 4058546404109
UBB 500732230213
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4932480125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.