Accessori
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
Chiavi
Accessori
G0452
G0452.000.506
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
Impugnatura a T Stahlwille con collare scorrevole 506 1/2 pollici lunghezza 300 mm Spline
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Design
T-handle
Isolato
No
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
300
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Giunto universale
No
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
Design
T-handle
Isolato
No
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
300
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Impugnatura scorrevole
SÌ
Testato secondo la norma ISO 3315
SÌ
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
432
Codice merceologico
Visualizza
Type
T-Handle
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0452.000.506
EAN
4018754013104
UBB
203122117989
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
13070000