Accessori
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
Chiavi
Accessori
G0450.000.888
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
Maniglia Stahlwille 888 700 mm diametro 28 mm adatta per testa a cricchetto 882 QR
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
G0450.000.888
Design
Dritto
Isolato
No
Lunghezza (m)
700
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
No
Lunghezza (m)
700
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Impugnatura scorrevole
No
Testato secondo la norma ISO 3315
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
3320
Codice merceologico
Visualizza
Type
Bar Handle
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0450.000.888
EAN
4018754013517
UBB
203122391618
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
16170000