text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M12 FUEL™ FNB16-402X


Numero articolo 3N707173
Tensione nominale (V) 12
Peso con pacco batterie (kg) 1.6
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 2.1
Spessore massimo del materiale in acciaio 600 N/mm² (mm) 1.2
Larghezza della traccia di taglio (mm) 5
Diametro del foro iniziale (mm) 21
marca Milwaukee
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Peso con pacco batterie (kg) 1.6
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 2.1
Spessore massimo del materiale in acciaio 600 N/mm² (mm) 1.2
Larghezza della traccia di taglio (mm) 5
Diametro del foro iniziale (mm) 21
marca Milwaukee
Weight per piece (g) 5031
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3N707173
EAN 4058546374136
UBB 500584129208
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933479619
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.