text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3015-140MM


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0 mm- Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore punte (T2): 4,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15,0 mm

Numero articolo K1030.510.140
Lunghezza totale (mm) 140
Lunghezza (m) 140
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Forgiato SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 140
Lunghezza (m) 140
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Forgiato SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico
Type Long Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0 mm- Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore punte (T2): 4,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.510.140
EAN 4003773042914
UBB 419100385998
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 15 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.