text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/12 Set di cacciaviti esagonali/quadrati/di coppia regolabili in valigetta 12 pezzi


7443/12 Set di montaggio per sistemi di controllo della pressione dei pneumatici, 12 pezzi 1x Serie 7400 Kraftform con impugnatura a pistola, cacciaviti dinamici regolabili (3,0-8,8 Nm) con mandrino Rapidaptor a sgancio rapido: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Serie 7400 Kraftform Cacciaviti dinamici, con valore preimpostato in fabbrica (0,1-1,5 Nm) e mandrino Rapidaptor a sgancio rapido, dimensione dell'impugnatura 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® Torque-indicator: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Bussola per dadi: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Inserti TORX® HF con funzione di tenuta: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Valve Holder: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Portavalvole: 32 x 70 mm Set di utensili da 12 pezzi per il corretto montaggio e smontaggio dei sistemi di controllo della pressione dei pneumatici. Viene fornito con tecnologia di coppia per il serraggio controllato delle viti. Utensile manuale con impugnatura in Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e un lavoro ergonomico. Cinque utensili preimpostati per collegare il dado di raccordo alla vite e per fissare il componente del sensore alla valvola. Due utensili preimpostati per l'inserimento della valvola con 0,25 e 0,45 Nm. Un'impugnatura a pistola Kraftform regolabile per valori di coppia compresi tra 4,0 e 8,8 Nm. Adatto a tutti i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. Fissaggio affidabile grazie alla marcatura colorata dei valori di coppia preimpostati (Beru/Huf®: TX 10 giallo 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 verde 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 grigio 2,0 Nm). Due punte TX con funzione di tenuta, adattatore per bussola, due bussole e un carrello per valvole (per applicazioni fino a 4,5 Nm). Adatto al controllo degli pneumatici, ai sistemi Schrader®, Alligator®, VDO®. Il cacciavite a coppia preimpostata fissata a 3,3 Nm aziona sia il dado di raccordo che la vite di collegamento sui sensori del sistema Alligator. In dotazione: adattatore per prese, due punte, carrello per valvole (per applicazioni fino a 4,5 Nm).

Numero articolo 9X399645
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 1
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 2
Numero totale di utensili 12
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 2
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 1098
Codice merceologico
Model 7443/12

Descrizione

7443/12 Set di montaggio per sistemi di controllo della pressione dei pneumatici, 12 pezzi 1x Serie 7400 Kraftform con impugnatura a pistola, cacciaviti dinamici regolabili (3,0-8,8 Nm) con mandrino Rapidaptor a sgancio rapido: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Serie 7400 Kraftform Cacciaviti dinamici, con valore preimpostato in fabbrica (0,1-1,5 Nm) e mandrino Rapidaptor a sgancio rapido, dimensione dell'impugnatura 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® Torque-indicator: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Bussola per dadi: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Inserti TORX® HF con funzione di tenuta: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Valve Holder: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Portavalvole: 32 x 70 mm Set di utensili da 12 pezzi per il corretto montaggio e smontaggio dei sistemi di controllo della pressione dei pneumatici. Viene fornito con tecnologia di coppia per il serraggio controllato delle viti. Utensile manuale con impugnatura in Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e un lavoro ergonomico. Cinque utensili preimpostati per collegare il dado di raccordo alla vite e per fissare il componente del sensore alla valvola. Due utensili preimpostati per l'inserimento della valvola con 0,25 e 0,45 Nm. Un'impugnatura a pistola Kraftform regolabile per valori di coppia compresi tra 4,0 e 8,8 Nm. Adatto a tutti i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. Fissaggio affidabile grazie alla marcatura colorata dei valori di coppia preimpostati (Beru/Huf®: TX 10 giallo 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 verde 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 grigio 2,0 Nm). Due punte TX con funzione di tenuta, adattatore per bussola, due bussole e un carrello per valvole (per applicazioni fino a 4,5 Nm). Adatto al controllo degli pneumatici, ai sistemi Schrader®, Alligator®, VDO®. Il cacciavite a coppia preimpostata fissata a 3,3 Nm aziona sia il dado di raccordo che la vite di collegamento sui sensori del sistema Alligator. In dotazione: adattatore per prese, due punte, carrello per valvole (per applicazioni fino a 4,5 Nm).

Numeri di articolo

Numero articolo 9X399645
EAN 4013288178404
UBB 500634176829
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074746001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.