text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus Bit with Bore Hole IPR8 1/4" Hex 25mm


867/1 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 8 IPR x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7D995452
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 12.5
Codice merceologico
Model 867/1 IPR

Descrizione

867/1 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 8 IPR x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7D995452
EAN 4013288034878
UBB 500643425092
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134699001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.