text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 FA Presa Zyklop 12 mm esagono 1/4” in acciaio al cromo vanadio 18 mm


8790 FA Presa Zyklop con 1/4", e attacco Hexagon 11, 12 mmZyklop con 1/4", e attacco esagonale per lavori manuali con cricchetto da 1/4".

Numero articolo 1H460907
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 18
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 18
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 12.18
Codice merceologico
Model 8790 FA

Descrizione

8790 FA Presa Zyklop con 1/4", e attacco Hexagon 11, 12 mmZyklop con 1/4", e attacco esagonale per lavori manuali con cricchetto da 1/4".

Numeri di articolo

Numero articolo 1H460907
EAN 4013288183415
UBB 500643607665
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05003684001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.