text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille 8 mm L.35mm


Numero articolo G0596.004.057
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento (mm) 0.375
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento (mm) 0.375
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 19
Codice merceologico
Type Hex Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0596.004.057
EAN 4018754012152
UBB 203122680796
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08420008
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.